Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24V 5,5kW SN145599 - 3RT2017-2KB42

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 24V 5,5kW SN145599

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209847057

Sonepar cikkszám

SN145599

Gyártói cikkszám

3RT2017-2KB42

Gyártói típuskód

3RT2017-2KB42

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Főérintkezők száma, záró:

3

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

5.516240625 kW

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

22 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

8.5 A

    Teljesítménykontaktor

    A 3RT2 teljesítménykontaktorok kifejezetten elektronikus vezérlőkhöz való közvetlen csatlakoztatásra készültek, optimális teljesítményt nyújtva kompakt kialakításukkal.

    Technikai részletek:

    • AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 24 V DC, 0,7-1,25* Us
    • Integrált szupresszordiódával
    • Segédérintkezők: 1 NC
    • Rugós kapocs, méret: S00
    • Bővíthető PLCRIUS kimenettel vagy csatlakozóval 3RT2 motorokhoz
    • Moduláris SIRIUS rendszer része
    • IEC és UL/CSA kompatibilitás
    • IE3/IE4-kompatibilis

    Ügyfél előnyök:

    • Magas érintkezési megbízhatóság a kompakt kialakításnak köszönhetően
    • Kombinálható rakományadagoló számos egyéb alkatrészével
    • Gyárilag tesztelt eszközkombinációk
    • Integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
    • Előlap csatlakozók leegyszerűsítik a vezetékezést
    • Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer