Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló, 24V DC 4KW/400V 1NO+1NC SN178431 - 3RT2023-2KB40

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló, 24V DC 4KW/400V 1NO+1NC SN178431

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN178431

Gyártói cikkszám

3RT2023-2KB40

Gyártói típuskód

3RT2023-2KB40

    Teljesítménykontaktor

    A 3RT2 teljesítménykontaktorok kifejezetten elektronikus vezérlőkhöz való közvetlen csatlakoztatásra készültek, optimális teljesítményt nyújtva kompakt kialakításukkal.

    Műszaki adatok:

    • AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 24 V DC, 0,7-1,25* Us
    • Bedugható varisztorral
    • Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
    • Rugós csatlakozó, mérete: S0
    • Kapcsolódható PLC-kimenettel
    • Nem bővíthető 3RT2 motorokhoz
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis

    Ügyfél előnyök:

    • Kiváló érintkezési megbízhatóság a kompakt kialakításnak köszönhetően
    • Kombinálható a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével
    • Gyárilag tesztelt eszközkombinációk
    • Integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozókkal
    • Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás rugós csatlakozókkal
    • Hatékony és mindig naprakész SIRIUS moduláris rendszer