Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VAC 4A 6z+2ny GT71522 - 3TH4262-0AC2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VAC 4A 6z+2ny GT71522

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

  • Segédérintkezők száma, záró - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209048324

Sonepar cikkszám

GT71522

Gyártói cikkszám

3TH4262-0AC2

Gyártói típuskód

3TH4262-0AC2

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

6

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

6 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

    Kontaktorrelé

    A SIRIUS 3TH4 kontaktorrelé a vezérlőjelek kapcsolásához készült, megbízható és klímaálló megoldás.

    Műszaki adatok:

    • DIN EN 50011 szabvány
    • 6 NO + 2 NC érintkező
    • Csavaros kapocs AC működés 24 V AC 50/60 Hz
    • 3TH4 segédkontaktor
    • Pozitív hajtású működés a biztonsági alkalmazásokhoz
    • Elérhető 8 vagy 10 pólusú kivitelben
    • Túlfeszültség-csillapítók, időkésleltető blokkok és tengelykapcsolók elérhetők

    Ügyfél előnyök:

    • Akár 10 segédáramkör egyidejű kapcsolása
    • Nagy érintkezési megbízhatóság
    • Világszerte használható a megfelelő engedélyeknek köszönhetően (pl. IEC és UL/CSA)
    • Rugalmas működési lehetőségek váltóáramú vagy egyenáramú kivitelben