Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló, 24VAC 50Hz 4 NO AC-1:50 4P+1NC SN079756 - 3RT2327-1AB00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló, 24VAC 50Hz 4 NO AC-1:50 4P+1NC SN079756

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209834767

Sonepar cikkszám

SN079756

Gyártói cikkszám

3RT2327-1AB00

Gyártói típuskód

3RT2327-1AB00

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

4

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

50 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

15.5 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

15.5 A

    Kontaktor AC-1, 50 A, 400 V / 40 °C, 4 pólusú, 24 V AC, 50 Hz, segédérintkezők: 1 NO + 1 NC, csavaros kapocs, méret: S0 Kontaktor SIRIUS 3RT23

    A 3RT23 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik, és meggyőző teljesítményt nyújtanak a kompakt kialakításnak köszönhetően.

    Technikai részletek:

    • Maximális áram: 50 A
    • Maximális feszültség: 400 V
    • Hőmérséklet tartomány: -40 °C - 40 °C
    • Pólusok száma: 4
    • Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
    • Feszültség: 24 V AC
    • Frekvencia: 50 Hz
    • Csatlakozás típusa: csavaros kapocs
    • Klímaállóság: IEC és UL/CSA szabványoknak megfelelő

    Ügyfél előnyök:

    • Kompakt kialakítás nagy érintkezési megbízhatósággal.
    • Könnyű kombinálhatóság rakományadagoló egyéb alkatrészeivel.
    • Csökkentett konfigurációs bonyolultság a beépített segédkapcsolók révén.
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozókkal.
    • Széles méret- és teljesítménytartomány AC és DC működéssel.
    • Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás rugós csatlakozókkal.
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók.