Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VAC 7,5kW 3Főé 2z2nySé GT47749 - 3RT1025-1AB04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  24VAC 7,5kW 3Főé 2z2nySé GT47749

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209303041

Sonepar cikkszám

GT47749

Gyártói cikkszám

3RT1025-1AB04

Gyártói típuskód

3RT1025-1AB04

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

40 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

17 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

15.5 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 24VAC 7,5kW 3Főé 2z2nySé