Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 10A 3z+1ny kontaktor GT77595 - 3RH2131-1BB40

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  24VDC 10A 3z+1ny kontaktor GT77595

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

133 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209848450

Sonepar cikkszám

GT77595

Gyártói cikkszám

3RH2131-1BB40

Gyártói típuskód

3RH2131-1BB40

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

3

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

    Kontaktorrelé, 3 NO + 1 NC, 24 V DC

    A SIRIUS 3RH2 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben, megbízható és időtakarékos csatlakozási technológiával.

    Műszaki részletek:

    • 3 NO + 1 NC érintkező
    • 24 V DC működés
    • Csavaros kapocs
    • S00 keretméret
    • Klímaálló kivitel
    • Positív működtetés a biztonsági alkalmazásokhoz
    • 4 pólusú alapváltozat, 8 pólusig bővíthető
    • Széles választékú tartozékok a 3RT2 kontaktorokhoz
    • IEC és UL/CSA engedélyek

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés a csavaros vagy rugós csatlakozóknak köszönhetően
    • Megbízható működés és nagy érintkezési megbízhatóság
    • Lehetővé teszi több segédáramkör egyidejű kapcsolását
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Globális használatra alkalmas a megfelelő engedélyek révén