Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 10A 4z kontaktor SN103267 - 3RH2140-1KB40

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 10A 4z kontaktor SN103267

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

133 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209847088

Sonepar cikkszám

SN103267

Gyártói cikkszám

3RH2140-1KB40

Gyártói típuskód

3RH2140-1KB40

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

4

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

    Csatlakozó kontaktor relé

    A SIRIUS 3RH2 csatlakozó kontaktorrelé a vezérlőelemek elektronikus vezérlésének közvetlen kapcsolására alkalmas, megbízható és időtakarékos csatlakozási technológiával.

    Műszaki adatok:

    • 4 NO érintkező
    • 24 V DC működés
    • 0,7-1,25* Us feszültségtartomány
    • Integrált szupresszordióda
    • Csavaros kapocs
    • S00-as keretméret
    • PLC kimenetekhez alkalmas
    • Segédkapcsolóval nem bővíthető
    • Klímaálló kivitel
    • Megfelelő engedélyek (pl. IEC és UL/CSA)
    • AC vagy DC működés
    • Széles választékú tartozékok a 3RT2 mágneskapcsolókhoz

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonsági alkalmazásokhoz pozitív hajtású működés
    • Magas érintkezési megbízhatóság
    • Több segédáramkör egyidejű kapcsolása
    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész