Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 10A 4z0ny G72078 - 3TH2040-0BB4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 10A 4z0ny G72078

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209045934

Sonepar cikkszám

G72078

Gyártói cikkszám

3TH2040-0BB4

Gyártói típuskód

3TH2040-0BB4

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

4

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőrelé ; Mágneskapcsoló 24VDC 10A 4z0ny