Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 10A 7z 3ny GT51165 - 3TH4373-0BB4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 10A 7z 3ny GT51165

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209049550

Sonepar cikkszám

GT51165

Gyártói cikkszám

3TH4373-0BB4

Gyártói típuskód

3TH4373-0BB4

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Segédérintkezők száma, nyitó:

3

Segédérintkezők száma, záró:

7

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

6 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

    Kontaktorrelé, 73E

    A 3TH4 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben, megbízható csatlakozási technológiával és szabványos kapocsjelölésekkel rendelkezik.

    Technikai részletek:

    • 7 NO + 3 NC érintkező
    • Csavaros kapocs
    • DC működés, 24 V DC
    • Positív hajtású működés a biztonsági alkalmazásokhoz
    • Különböző változatok: váltóáramú vagy egyenáramú működés
    • 8 vagy 10 pólusú kivitel
    • Klímaálló készülékek
    • Megfelelő engedélyek: IEC és UL/CSA

    Ügyfél előnyök:

    • Akár 10 segédáramkör egyidejű kapcsolása
    • Nagy érintkezési megbízhatóság
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek világszerte
    • Elérhető tartozékok: túlfeszültség-csillapítók, időkésleltető blokkok, tengelykapcsolók