Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 15kW 3p +1z1ny SN006580 - 3RT2027-2BB40

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 15kW 3p +1z1ny SN006580

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209790223

Sonepar cikkszám

SN006580

Gyártói cikkszám

3RT2027-2BB40

Gyártói típuskód

3RT2027-2BB40

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

14.709975 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

50 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

11 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

32 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

22 A

    Teljesítménykontaktor

    A SIRIUS 3RT2 motorok kapcsolásához tervezett teljesítménykontaktor, amely optimális teljesítményt és megbízhatóságot kínál kompakt kialakításával.

    Technikai részletek:

    • AC-3e/AC-3, 32 A, 15 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 24 V DC
    • Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
    • Rugós kapocs, méret: S0
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Széles teljesítménytartomány AC és DC működéssel

    Ügyfél előnyök:

    • Kombinálható a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével
    • Integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
    • Előlap csatlakozók leegyszerűsítik a vezetékezést
    • Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Összekötő modulok és funkciómodulok csökkentik a vezetékezési költségeket