Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 15kW 3zFőé 0z0nySé GT76203 - 3RT1034-3BB40

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  24VDC 15kW 3zFőé 0z0nySé GT76203

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209296152

Sonepar cikkszám

GT76203

Gyártói cikkszám

3RT1034-3BB40

Gyártói típuskód

3RT1034-3BB40

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

50 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

15 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

32 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

29 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 24VDC 15kW 3zFőé 0z0nySé