Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 18,5kW 1NO+1NC SN105202 - 3RT2035-3XB40-0LA2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 18,5kW 1NO+1NC SN105202

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

312 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209942400

Sonepar cikkszám

SN105202

Gyártói cikkszám

3RT2035-3XB40-0LA2

Gyártói típuskód

3RT2035-3XB40-0LA2

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

22.0649625 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

60 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

18.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

41 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

35 A

    Vontatási mágneskapcsoló

    A 3RT2 kontaktorok ideális megoldást nyújtanak motorok kapcsolásához extrém körülmények között, például vasúti alkalmazásokhoz.

    Műszaki részletek:

    • AC-3e/AC-3, 41 A, 18,5 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 24 V DC, 0,7-1,25* Us
    • Elektronikus hajtás, integrált varisztorral
    • Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC teljesítmény
    • Főáramkör: csavaros kapocs
    • Kombinálható rakományadagoló alkatrészekkel
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • Kiterjesztett működési és hőmérsékleti tartomány
    • Rugós csatlakozók a gyors és karbantartásmentes csatlakozás érdekében

    Ügyfél előnyök:

    • Meggyőző teljesítmény a kompakt kialakításnak köszönhetően
    • Csökkentett tervezési bonyolultság az integrált segédkapcsolók révén
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozóival
    • Széles méret- és teljesítménytartomány elérhetősége
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Vezetékezési költségek jelentős csökkentése a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszerrel
    • Moduláris rendszer, amely egyszerű, hatékony és mindig naprakész megoldásokat kínál