Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 18,5kW 3zFőé 1ny+1z S00 GT91339 - 3RT2028-1BB44

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  24VDC 18,5kW 3zFőé 1ny+1z S00 GT91339

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209837911

Sonepar cikkszám

GT91339

Gyártói cikkszám

3RT2028-1BB44

Gyártói típuskód

3RT2028-1BB44

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

18.38746875 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

50 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

11 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

38 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

22 A

    Teljesítménykontaktor

    A SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktorok optimálisan összehangolt termékek, amelyek megbízhatóan kapcsolják a motorokat és csökkentik a tervezés bonyolultságát.

    Műszaki részletek:

    • AC-3e/AC-3, 38 A
    • 18,5 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 24 V DC
    • Segédérintkezők: 2 NO + 2 NC
    • Csavaros kapocs, méret: S0
    • Kivehető segédkapcsoló
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • AC és DC működés, különféle méretekben és teljesítménytartományban
    • Rugós csatlakozók a gyors és karbantartásmentes csatlakozás érdekében

    Ügyfél előnyök:

    • Magas érintkezési megbízhatóság a kompakt kialakításnak köszönhetően
    • Kombinálható a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével
    • Gyárilag tesztelt eszközkombinációk minden alkalmazáshoz
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozói révén
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Összekötő modulok és funkciómodulok csökkentik a vezetékezési költségeket
    • Hatékony és mindig naprakész SIRIUS moduláris rendszer