Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 200kW 400A SN098089 - 3RT1075-6AB36

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 200kW 400A SN098089

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 23-26 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 23-26 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 23-26 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

769 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209508293

Sonepar cikkszám

SN098089

Gyártói cikkszám

3RT1075-6AB36

Gyártói típuskód

3RT1075-6AB36

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

23-26 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

23-26 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

23-26 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

220.649625 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

430 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

200 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

200 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

400 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

350 A

teljesítménykontaktor, AC-3e/AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 23-26 V 3 pólusú, segédérintkezők 2 NO + 2 NC hajtás: hagyományos főáramkör: gyűjtősín vezérléshez és segédáramkör: csavaros kapocs a motorhoz Tápérintkezők vagy1 RI kapcsolóka