Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 22A 4zFőé SN022000 - 3RT2317-1BB40

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  24VDC 22A 4zFőé SN022000

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209785175

Sonepar cikkszám

SN022000

Gyártói cikkszám

3RT2317-1BB40

Gyártói típuskód

3RT2317-1BB40

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Főérintkezők száma, záró:

4

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

22 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

8.5 A

    Kontaktor AC-1, 22 A, 400 V / 40 °C, 4 pólusú, 24 V DC, csavaros kapocs, méret: S00 SIRIUS 3RT23 kontaktor

    A 3RT23 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik, és meggyőző teljesítményt nyújtanak a kompakt kialakításnak köszönhetően, nagy érintkezési megbízhatósággal.

    Technikai részletek:

    • Maximális áram: 22 A
    • Maximális feszültség: 400 V / 40 °C
    • 4 pólusú kivitel
    • 24 V DC vezérlés
    • Csavaros kapocs
    • Kombinálható rakományadagoló alkatrészekkel
    • Klímaálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • Rugós csatlakozók a gyors és karbantartásmentes csatlakozás érdekében

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozókkal
    • Széles teljesítménytartomány AC és DC működéssel
    • Szabványos tartozékok széles választéka, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész és hatékony