Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VdC 22kW S2 SN185512 - 3T2036-1KB44

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VdC 22kW S2 SN185512

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN185512

Gyártói cikkszám

3T2036-1KB44

Gyártói típuskód

3RT2036-1KB44

    Teljesítménykontaktor

    A 3RT2 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik, és kifejezetten az elektronikus vezérlőkhöz való közvetlen csatlakoztatásra lettek tervezve.

    Műszaki részletek:

    • AC-3e/AC-3, 51 A, 22 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 24 V DC, 0,8-1,2* Us
    • Beépített varisztorral
    • Segédérintkezők: 2 NO + 2 NC
    • Csavaros kapocs, méret: S2
    • PLC kimenetekhez alkalmas
    • Kivehető kapcsoló auxRT3 vagy kapcsoló2
    • Kombinálható a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében

    Vásárlói előnyök:

    • Meggyőző teljesítmény a kompakt kialakításnak köszönhetően
    • Nagy érintkezési megbízhatóság
    • Számos eszközkombináció gyárilag tesztelve
    • Integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
    • Előlap csatlakozók leegyszerűsítik a vezetékezést
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer