Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 32A 2zFőé 2z1nySé DC érintk GT21144 - 3TC4417-0CB4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 32A 2zFőé 2z1nySé DC érintk GT21144

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 9 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209034563

Sonepar cikkszám

GT21144

Gyártói cikkszám

3TC4417-0CB4

Gyártói típuskód

3TC4417-0CB4

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, záró:

2

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

9 kW

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

29 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

    Kontaktor, 2-es méret, 2-pólusú, DC-3 és 5, 32 A

    A 3TC kontaktor egyenfeszültség kapcsolására szolgál, amely megbízható teljesítményt nyújt kompakt kialakításával.

    Műszaki részletek:

    • 2 pólusú, DC-3 és 5, 32 A
    • Segédérintkezők: 22 (2 NO + 2 NC)
    • 24V DC működés
    • Működési tartomány: 0,7/0,8-1,2 UN
    • Különböző feszültségek és segédérintkezők elérhetők
    • Világszerte használható (pl. IEC és UL/CSA)

    Vásárlói előnyök:

    • Kompakt kialakítás nagy érintkezési megbízhatósággal
    • Különösen hosszú kapcsolási állóképesség
    • AC és DC működés lehetősége
    • Széleskörű tartozékok, mint ívkamrák és túlfeszültség-csillapítók