Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 3kW 3nyFőé 1nySé SN131950 - 3RT2015-1VB41

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  24VDC 3kW 3nyFőé 1nySé SN131950

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209843998

Sonepar cikkszám

SN131950

Gyártói cikkszám

3RT2015-1VB41

Gyártói típuskód

3RT2015-1VB41

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

2.20649625 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

18 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

3 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

3 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

7 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

6.5 A

teljesítménykontaktor, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3 pólusú, 24 V DC, 0,85-1,85* Us, integrált diódával, segédérintkezők: 1 NO, csavaros kapocs, méret: S00, segédkapcsolóval nem bővíthető. áramkörök, amelyeket kifejezetten elektronikus vezérlőkhöz való