Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 3kW 3zFőé 1zSé SN014985 - 3RT2015-2BB42

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  24VDC 3kW 3zFőé 1zSé SN014985

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209827400

Sonepar cikkszám

SN014985

Gyártói cikkszám

3RT2015-2BB42

Gyártói típuskód

3RT2015-2BB42

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

2.20649625 kW

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

18 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

3 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

3 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

7 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

6.5 A

    Teljesítménykontaktor

    A 3RT2 teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához optimális megoldást nyújt a kompakt kialakítás és a megbízható teljesítmény révén.

    Technikai részletek:

    • AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 24 V DC
    • Segédérintkezők: 1 NC
    • Rugós kapocs
    • Különféle méretek és széles teljesítménytartomány
    • IEC és UL/CSA kompatibilitás
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében

    Ügyfél előnyök:

    • Magas érintkezési megbízhatóság a kompakt kialakításnak köszönhetően
    • Csökkentett tervezési bonyolultság az integrált segédkapcsolók révén
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozók használatával
    • Széles tartozékválaszték, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Jelentős költségcsökkentés a vezetékezési folyamatokban a moduláris rendszer által
    • Mindig naprakész és hatékony megoldás a SIRIUS moduláris rendszer révén