Nem visszaküldhető

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 3kW 3zFőé 2z+2nySé SN003448 - 3RT2015-1BB44-3MA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  24VDC 3kW 3zFőé 2z+2nySé SN003448

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209847255

Sonepar cikkszám

SN003448

Gyártói cikkszám

3RT2015-1BB44-3MA0

Gyártói típuskód

3RT2015-1BB44-3MA0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

2.20649625 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

18 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

3 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

3 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

7 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

6.5 A

    Teljesítménykontaktor

    A SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához készült, amely optimálisan összehangolt termékekből álló moduláris rendszer része.

    Műszaki adatok:

    • AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 24 V DC
    • Segédérintkezők: 2 NO + 2 NC
    • Csavaros kapocs, méret: S00
    • Kombinálható rakományadagoló alkatrészekkel
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes csatlakozás érdekében

    Vásárlói előnyök:

    • Magas érintkezési megbízhatóság a kompakt kialakításnak köszönhetően
    • Csökkentett tervezési bonyolultság az integrált segédkapcsolók révén
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozók használatával
    • Széles méret- és teljesítménytartomány a különböző alkalmazásokhoz
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Csökkentett vezetékezési költségek a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszerrel
    • Hatékony és mindig naprakész moduláris rendszer