Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 45kW 3z Főé 1z+1nySé SN170761 - 3RT2046-3KB40

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 45kW 3z Főé 1z+1nySé SN170761

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN170761

Gyártói cikkszám

3RT2046-3KB40

Gyártói típuskód

3RT2046-3KB40

    Teljesítménykontaktor

    A 3RT2 teljesítménykontaktorok kifejezetten elektronikus vezérlők közvetlen csatlakoztatására lettek tervezve, optimális teljesítményt nyújtva kompakt kialakításukkal.

    Műszaki adatok:

    • AC-3e/AC-3, 95 A, 45 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 24 V DC, 0,8-1,2* Us
    • Integrált varisztorral
    • Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
    • Főáramkör: csavaros kapocs
    • Vezérlő és segédáramkör megfelelő méretű PLC- vagy SLC-csatlakozó
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében

    Ügyfél előnyök:

    • Kompakt kialakítás nagy érintkezési megbízhatósággal
    • Kombinálható a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével
    • Gyárilag tesztelt eszközkombinációk
    • Integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
    • Előlap csatlakozók leegyszerűsítik a vezetékezést
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer