Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 4A 4z4ny G68957 - 3TH4244-0BB4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 4A 4z4ny G68957

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209047952

Sonepar cikkszám

G68957

Gyártói cikkszám

3TH4244-0BB4

Gyártói típuskód

3TH4244-0BB4

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Segédérintkezők száma, nyitó:

4

Segédérintkezők száma, záró:

4

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

6 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

    Kontaktorrelé, 44E

    A SIRIUS 3TH4 kontaktorrelék a vezérlőjelek kapcsolásához megbízható és klímaálló megoldásokat kínálnak.

    Technikai részletek:

    • DIN EN 50011 szabvány
    • 4NO + 4NC érintkező
    • Csavaros kapocs DC működés 24 V DC
    • 3TH4 segédkontaktor
    • Akár 10 segédáramkör egyidejű kapcsolása
    • Positív hajtású működés biztonsági alkalmazásokhoz
    • Klímaálló kialakítás
    • Nagy érintkezési megbízhatóság
    • IEC és UL/CSA engedélyek
    • Váltóáramú vagy egyenáramú működés
    • 8 vagy 10 pólusú kivitel
    • Tartozékok: túlfeszültség-csillapítók, időkésleltető blokkok, tengelykapcsolók

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható csatlakozási technológia a stabil működés érdekében
    • Szabványos kapocsjelölések a könnyű telepítéshez
    • Biztonságos működés a pozitív hajtású érintkezők révén
    • Globális használhatóság a megfelelő engedélyeknek köszönhetően
    • Rugalmas működési lehetőségek váltóáramú és egyenáramú rendszerekhez