Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 4A 6z+6ny GT43011 - 3TH4262-0BB4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 4A 6z+6ny GT43011

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

  • Segédérintkezők száma, záró - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209048478

Sonepar cikkszám

GT43011

Gyártói cikkszám

3TH4262-0BB4

Gyártói típuskód

3TH4262-0BB4

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

6

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

6 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

    Kontaktorrelé, 62E

    A SIRIUS 3TH4 kontaktorrelék a vezérlőjelek kapcsolásához tervezett megbízható és klímaálló megoldások, amelyek lehetővé teszik akár 10 segédáramkör egyidejű kapcsolását.

    Technikai részletek:

    • DIN EN 50011 szabvány
    • 6 NO + 2 NC érintkező
    • Csavaros kapocs DC működés 24 V DC
    • 3TH4 segédkontaktor
    • Pozitív hajtású működés biztonsági alkalmazásokhoz
    • Klímaálló kivitel
    • Nagy érintkezési megbízhatóság
    • IEC és UL/CSA engedélyek
    • Változatos kivitelek: 8 vagy 10 pólusú
    • Elérhető tartozékok: túlfeszültség-csillapítók, időkésleltető blokkok, tengelykapcsolók

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható csatlakozási technológia a biztonságos működés érdekében
    • Rugalmas alkalmazási lehetőségek a több segédáramkör egyidejű kapcsolásával
    • Széleskörű felhasználás globális engedélyekkel
    • Könnyű telepítés a csavaros kapcsoknak köszönhetően
    • Hosszú élettartam és alacsony karbantartási igény