SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 4kW 3zFőé 1nySé SN086965 - 3RT2016-2BB42
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209785373
Sonepar cikkszám
SN086965
Gyártói cikkszám
3RT2016-2BB42
Gyártói típuskód
3RT2016-2BB42
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
3.67749375 kW
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
22 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
8.5 A
- AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V
- 3 pólusú, 24 V DC
- Segédérintkezők: 1 NC
- Rugós kapocs
- Méret: S00
- Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
- IE3/IE4-kompatibilis
- Széles teljesítménytartomány AC és DC működéssel
- Csavaros sorkapcsok és rugós csatlakozók elérhetők
- Kombinálható a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével
- Gyárilag tesztelt eszközkombinációk
- Integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
- Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozóival
- Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
- Összekötő modulok és funkciómodulok csökkentik a vezetékezési költségeket
- Hatékony és mindig naprakész SIRIUS moduláris rendszer
Teljesítménykontaktor
A SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához optimális megoldást kínál, kompakt kialakításával és megbízható teljesítményével.