Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 4kW 3zFőé SN118478 - 3RT2016-1HB42

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 4kW 3zFőé SN118478

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN118478

Gyártói cikkszám

3RT2016-1HB42

Gyártói típuskód

3RT2016-1HB42

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

3.67749375 kW

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

22 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

8.5 A

    Teljesítménykontaktor

    A 3RT2 teljesítménykontaktorok elektronikus vezérlőkhöz való közvetlen csatlakoztatásra lettek tervezve, biztosítva a megbízható és kompakt teljesítményt.

    Műszaki részletek:

    • AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 24 V DC
    • 0,7-1,25* Us
    • Segédérintkezők: 1 NC
    • Csavaros kapocs, méret: S00
    • PLC kimenetekhez alkalmas
    • Segédkapcsolóval nem bővíthető
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében

    Ügyfél előnyök:

    • Kompakt kialakítás nagy érintkezési megbízhatósággal
    • Kombinálható a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével
    • Gyárilag tesztelt eszközkombinációk
    • Integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
    • Előlap csatlakozók leegyszerűsítik a vezetékezést
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer