Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 4kW 4zFőé S00 SN184085 - 3RT2316-1BB40

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 4kW 4zFőé S00 SN184085

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN184085

Gyártói cikkszám

3RT2316-1BB40

Gyártói típuskód

3RT2316-1BB40

    Kontaktor AC-1, 18 A, 400 V / 40 °C, 4 pólusú, 24 V DC, csavaros kapocs, méret: S00 SIRIUS 3RT23 kontaktor

    A 3RT23 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik, amelyek meggyőző teljesítményt nyújtanak kompakt kialakításukkal és nagy érintkezési megbízhatóságukkal.

    Technikai részletek:

    • Maximális áram: 18 A
    • Maximális feszültség: 400 V / 40 °C
    • Pólusok száma: 4
    • Vezérlő feszültség: 24 V DC
    • Kapocs típusa: csavaros
    • Moduláris SIRIUS rendszer része
    • Klímaálló, IEC és UL/CSA tanúsítványokkal
    • Rugós csatlakozók elérhetők a gyors csatlakozás érdekében

    Ügyfél előnyök:

    • Kombinálható különféle rakományadagoló alkatrészekkel
    • Gyárilag tesztelt eszközkombinációk
    • Csökkentett konfigurációs bonyolultság a beépített segédkapcsolók révén
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozókkal
    • Széles teljesítménytartomány és méretválaszték
    • Széleskörű tartozékok, mint segédkapcsolók és segédkioldók
    • Hatékony és mindig naprakész SIRIUS moduláris rendszer