SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 5,5kW 1NO rugós csatlakozás SN125238 - 3RT2017-2FB41
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
77 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN125238
Gyártói cikkszám
3RT2017-2FB41
Gyártói típuskód
3RT2017-2FB41
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
5.516240625 kW
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
22 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
12 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
8.5 A
- AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V
- 3 pólusú, 24 V DC
- Integrált diódával
- Segédérintkezők: 1 NO
- Rugós kapocs
- Méret: S00
- Kombinálható rakományadagoló alkatrészekkel
- IEC és UL/CSA kompatibilis
- IE3/IE4-kompatibilis
- Széles teljesítménytartomány AC és DC működéssel
- Kompakt kialakítás nagy érintkezési megbízhatósággal
- Csökkentett tervezési bonyolultság az integrált segédkapcsolók révén
- Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozókkal
- Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás rugós csatlakozókkal
- Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
- Csökkentett vezetékezési költségek a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszerrel
- Moduláris rendszer, amely egyszerű, hatékony és mindig naprakész megoldásokat kínál
Teljesítménykontaktor
A SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához optimális megoldást kínál, kiemelkedő teljesítménnyel és megbízhatósággal.