Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 5,5kW 3zFőé SN004426 - 3RT2024-1KB40

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 5,5kW 3zFőé SN004426

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209831902

Sonepar cikkszám

SN004426

Gyártói cikkszám

3RT2024-1KB40

Gyártói típuskód

3RT2024-1KB40

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

5.516240625 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

40 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

12.5 A

    Teljesítménykontaktor

    A 3RT2 teljesítménykontaktorok segéd- és vezérlőáramkörök kapcsolásához, kifejezetten elektronikus vezérlőkhöz való közvetlen csatlakoztatásra lettek tervezve.

    Műszaki részletek:

    • AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 24 V DC, 0,7-1,25* Us
    • Bedugható varisztorral
    • Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
    • Csavaros kapocs, mérete: S0
    • Kapcsolódható PLC-kimenettel
    • Kiegészítő érintkezővel, vagy nem bővíthető 3RT2 motorok
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében

    Vásárlói előnyök:

    • Kompakt kialakítás, nagy érintkezési megbízhatósággal
    • Kombinálható a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével
    • Gyárilag tesztelt eszközkombinációk
    • Integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
    • Előlap csatlakozók leegyszerűsítik a vezetékezést
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer