Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 5,5kW 4zFőé SN021628 - 3RT2316-2BB40

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  24VDC 5,5kW 4zFőé SN021628

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209845657

Sonepar cikkszám

SN021628

Gyártói cikkszám

3RT2316-2BB40

Gyártói típuskód

3RT2316-2BB40

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Főérintkezők száma, záró:

4

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

18 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

8.5 A

    Kontaktor AC-1, 18 A, 400 V / 40 °C, 4 pólusú, 24 V DC, rugós kapocs, méret: S00 Kontaktor SIRIUS 3RT23

    A 3RT23 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik, optimálisan összehangolt termékeikkel, amelyek meggyőző teljesítményt nyújtanak kompakt kialakításukkal és nagy érintkezési megbízhatóságukkal.

    Műszaki adatok:

    • Maximális áram: 18 A
    • Maximális feszültség: 400 V / 40 °C
    • Pólusok száma: 4
    • Üzemeltetési feszültség: 24 V DC
    • Kialakítás: rugós kapocs
    • Klímaálló, IEC és UL/CSA tanúsítványokkal
    • Széles teljesítménytartomány AC és DC működéssel

    Vásárlói előnyök:

    • Kombinálhatók a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével.
    • Gyárilag tesztelt eszközkombinációk a megbízhatóság érdekében.
    • Beépített segédkapcsolók a konfiguráció bonyolultságának csökkentésére.
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozóival.
    • Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás a rugós csatlakozók révén.
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók.
    • Hatékony és mindig naprakész SIRIUS moduláris rendszer.