Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 6z2ny kontakt S00 rugós SN088250 - 3RH2262-2BB40

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  24VDC 6z2ny kontakt S00 rugós SN088250

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

  • Segédérintkezők száma, záró - 6

  • LED-kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

133 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209848672

Sonepar cikkszám

SN088250

Gyártói cikkszám

3RH2262-2BB40

Gyártói típuskód

3RH2262-2BB40

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

6

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles (rugós)

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

    Kontaktorrelé, 6 NO + 2 NC, 24 V DC

    A SIRIUS 3RH2 kontaktorrelé a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben tervezett, rugós kapocs technológiával.

    Technikai részletek:

    • 6 NO + 2 NC érintkező
    • 24 V DC működés
    • Rugós kapocs csatlakozás
    • S00 keretméret
    • Zárt segédkapcsoló
    • Klímaálló kivitel
    • 4 pólusú alapváltozat, 8 pólusig bővíthető
    • Megfelel az IEC és UL/CSA engedélyeknek

    Ügyfél előnyök:

    • Időtakarékos és megbízható csatlakozási technológia
    • Lehetővé teszi több segédáramkör egyidejű kapcsolását
    • Biztonsági alkalmazásokhoz pozitív működtetés
    • Széles választékú tartozékok a 3RT2 kontaktorokhoz
    • Moduláris rendszer, amely egyszerű és hatékony megoldásokat kínál