Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 7,5kW 3zFőé 1z segéd GT98898 - 3RT2018-2FB41

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  24VDC 7,5kW 3zFőé 1z segéd GT98898

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209828469

Sonepar cikkszám

GT98898

Gyártói cikkszám

3RT2018-2FB41

Gyártói típuskód

3RT2018-2FB41

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

7.3549875 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

22 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

16 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

11.5 A

    Teljesítménykontaktor

    A SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához optimálisan összehangolt termékekkel és kompakt kialakítással rendelkezik.

    Technikai részletek:

    • AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 24 V DC
    • Integrált dióda
    • Segédérintkezők: 1 NO
    • Rugós kapocs
    • Méret: S00
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4 kompatibilis
    • Széles teljesítménytartomány AC és DC működéssel
    • Csavaros és rugós csatlakozók

    Vásárlói előnyök:

    • Kiváló érintkezési megbízhatóság a kompakt kialakításnak köszönhetően
    • Csökkentett tervezési bonyolultság az integrált segédkapcsolóknak köszönhetően
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozókkal
    • Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás
    • Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók és segédkioldók
    • Jelentős költségcsökkentés a vezetékezésben a moduláris rendszer által