SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 7,5kW 3zFőé Sé nélk rugós csatl GT70832 - 3RT1025-3BB40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Főérintkezők száma, záró - 3
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
111 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209291201
Sonepar cikkszám
GT70832
Gyártói cikkszám
3RT1025-3BB40
Gyártói típuskód
3RT1025-3BB40
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
40 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
7.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
17 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
15.5 A