Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 7z+1ny GT49785 - 3TH4271-0BB4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  24VDC 7z+1ny GT49785

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209048652

Sonepar cikkszám

GT49785

Gyártói cikkszám

3TH4271-0BB4

Gyártói típuskód

3TH4271-0BB4

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

7

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

6 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

    Kontaktorrelé, 71E

    A SIRIUS 3TH4 kontaktorrelék a vezérlőjelek kapcsolásához megbízható és klímaálló megoldásokat kínálnak.

    Technikai részletek:

    • DIN EN 50011 szabvány
    • 7 NO + 1 NC érintkező
    • Csavaros kapocs DC működés 24 V DC
    • 3TH4 segédkontaktor
    • Pozitív hajtású működés biztonsági alkalmazásokhoz
    • Elérhető változatok: váltóáramú vagy egyenáramú működés
    • 8 vagy 10 pólusú kivitel
    • Tartozékok: túlfeszültség-csillapítók, időkésleltető blokkok, tengelykapcsolók

    Vásárlói előnyök:

    • Megbízható csatlakozási technológia
    • Akár 10 segédáramkör egyidejű kapcsolása
    • Nagy érintkezési megbízhatóság
    • Világszerte használható a megfelelő engedélyekkel (pl. IEC és UL/CSA)