Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 8,4A 4z0ny 4kW SN000500 - 3TG1010-0BB4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 24VDC 8,4A 4z0ny 4kW SN000500

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209045057

Sonepar cikkszám

SN000500

Gyártói cikkszám

3TG1010-0BB4

Gyártói típuskód

3TG1010-0BB4

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

3.67749375 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

8.4 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

-99999 A

    Teljesítményrelé

    A SIRIUS 3TG10 miniatűr kontaktorok a vezérlőjelek kapcsolásához ideális megoldást nyújtanak, különböző alkalmazásokhoz, mint például háztartási készülékek és emelőberendezések.

    Technikai részletek:

    • AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400 V
    • 3 pólusú
    • 24 V DC
    • Segédérintkezők: 1 NO
    • Csavaros sorkapocs
    • Keskeny szélesség
    • Zümmögés nélkül működik
    • Beépített segédkapcsoló
    • Tetszőleges beépítési helyzet
    • AC vagy DC működés
    • 4 alaphelyzetben nyitott érintkező vagy 3 alaphelyzetben nyitott érintkező és 1 alaphelyzetben zárt érintkező
    • Csavaros kapcsok vagy lapos csatlakozók

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Megbízható működés zümmögés nélkül