Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 400/380VAC 335kW 3zFőé 4z4nySé 200/240AC GT69208 - 3TF6844-0CM7

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 400/380VAC 335kW 3zFőé 4z4nySé 200/240AC GT69208

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 200-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209044463

Sonepar cikkszám

GT69208

Gyártói cikkszám

3TF6844-0CM7

Gyártói típuskód

3TF6844-0CM7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

200-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

200-240 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

389.8143375 kW

Segédérintkezők száma, záró:

4

Segédérintkezők száma, nyitó:

4

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

700 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

355 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

168 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

630 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

610 A

    Vákuumkontaktor AC-3e/AC-3 630 A

    A 3TF6 vákuumkontaktorok meggyőzően nagy teljesítményt nyújtanak kompakt kialakításból és nagy érintkezési megbízhatóságból.

    Technikai részletek:

    • Teljesítmény: 335 kW / 400 V
    • Maximális feszültség: 690 V
    • Üzemi feszültség: 200-240 V AC (50/60 Hz)
    • 3 pólusú kivitel
    • Hajtás: hagyományos segédérintkezők 4 NO + 4 NC
    • Kompatibilitás: IE3/IE4
    • Széles teljesítménytartomány
    • Előre telepített segédkapcsolók
    • Csatlakozás: sínek segítségével a főáramkörbe
    • Elérhető AC és DC működéssel

    Ügyfél előnyök:

    • Különösen hosszú kapcsolási állóképesség
    • Alkalmas gyakori váltásra inch-üzemben
    • Csökkenti a tervezés bonyolultságát
    • Világszerte használható (pl. IEC és UL/CSA)
    • Széles választékú tartozékok, mint például túlfeszültség-csillapítók, segédkapcsolók vagy kapocsfedelek