Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 400/380VAC 335kW 3zFőé 4z4nySé GT48944 - 3TF6844-0CQ7

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 400/380VAC 335kW 3zFőé 4z4nySé GT48944

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-460 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 380-460 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209044494

Sonepar cikkszám

GT48944

Gyártói cikkszám

3TF6844-0CQ7

Gyártói típuskód

3TF6844-0CQ7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

380-460 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

380-460 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

389.8143375 kW

Segédérintkezők száma, záró:

4

Segédérintkezők száma, nyitó:

4

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

700 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

355 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

168 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

630 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

610 A

vákuumkontaktor AC-3e/AC-3 630 A, 335 kW / 400 V, Ue 690 V, 3 pólusú, Uc: 380-460 V AC(50/60 Hz) hajtás: hagyományos segédérintkezők 4 NO + 4 NC főáramkör: sorkapocs Vacuum kapcsolóhoz vagy a 3 Vacuum kapcsolóhoz motorok. A 3TF6 vákuumkontaktorok meggyőző