Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 400VAC 30kW SN088136 - 3RT2037-1NB30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 400VAC 30kW SN088136

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 20-33 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20-33 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 20-33 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

312 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209940604

Sonepar cikkszám

SN088136

Gyártói cikkszám

3RT2037-1NB30

Gyártói típuskód

3RT2037-1NB30

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

20-33 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

20-33 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

20-33 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

36.7749375 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

80 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

30 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

30 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

65 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

55 A

    Teljesítménykontaktor

    A SIRIUS 3RT2 motor kapcsolásához tervezett teljesítménykontaktor, amely megbízható teljesítményt nyújt kompakt kialakításával.

    Műszaki adatok:

    • AC-3e/AC-3, 65 A, 30 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 20-33 V AC/DC, 50/60 Hz
    • Integrált varisztorral
    • Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
    • Csavaros kapocs, méret: S2
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében

    Ügyfél előnyök:

    • Kombinálható a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével
    • Optimálisan összehangolt termékek a moduláris SIRIUS rendszer részeként
    • Csökkentett tervezési bonyolultság az integrált segédkapcsolók révén
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozói által
    • Széles teljesítménytartomány és különféle méretek elérhetősége
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Jelentős költségcsökkentés a vezetékezési költségek terén a rendelkezésre álló modulok révén