Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 400VAC 37kW 3z Főé 1z+1nySé SN109810 - 3RT2038-1KB40

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 400VAC  37kW 3z Főé 1z+1nySé SN109810

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

312 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN109810

Gyártói cikkszám

3RT2038-1KB40

Gyártói típuskód

3RT2038-1KB40

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

36.7749375 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

90 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

30 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

80 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

55 A

    Teljesítménykontaktor

    A 3RT2 teljesítménykontaktor optimális megoldást nyújt a nagy érintkezési megbízhatóság és a kompakt kialakítás kombinálásával.

    Műszaki adatok:

    • AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 24 V DC, 0,8-1,2* Us
    • Integrált varisztorral
    • Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
    • Csavaros kapocs, méret: S2
    • PLC kimenetekhez alkalmas
    • Közvetlen csatlakoztatás elektronikus vezérlőkhöz
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében

    Ügyfél előnyök:

    • Kompakt kialakítás, amely helyet takarít meg
    • Nagy érintkezési megbízhatóság a megbízható működés érdekében
    • Az integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozók révén
    • Számos eszközkombináció gyárilag tesztelve a megbízhatóság érdekében
    • Hatékony és mindig naprakész megoldás a SIRIUS moduláris rendszer részeként