Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 400VAC 45kW 3z Főé 1z+1nySé SN167306 - 3RT2046-1NB30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 400VAC  45kW 3z Főé 1z+1nySé SN167306

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN167306

Gyártói cikkszám

3RT2046-1NB30

Gyártói típuskód

3RT2046-1NB30

    Teljesítménykontaktor

    A SIRIUS 3RT2 motor kapcsolásához tervezett teljesítménykontaktor, amely kiemelkedő megbízhatóságot és kompakt kialakítást kínál.

    Műszaki részletek:

    • AC-3e/AC-3, 95 A, 45 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 20-33 V AC/DC, 50/60 Hz
    • Integrált varisztorral
    • Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
    • Csavaros kapocs, méret: S3
    • Különféle méretekben és széles teljesítménytartományban kapható AC és DC működéssel
    • Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében

    Vásárlói előnyök:

    • Kombinálható a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével
    • Az integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
    • Egyszerűsíti a vezetékezést az előlap csatlakozóival
    • Éghajlatálló, világszerte használható (pl. IEC és UL/CSA)
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • A rendelkezésre álló összekötő modulok és funkciómodulok csökkentik a vezetékezési költségeket