Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 400VAC 45kW 3z Főé 2z+2nySé SN139596 - 3RT2046-1NF34

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 400VAC  45kW 3z Főé 2z+2nySé SN139596

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 83-155 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 83-155 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 83-155 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

552 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4047621031651

Sonepar cikkszám

SN139596

Gyártói cikkszám

3RT2046-1NF34

Gyártói típuskód

3RT2046-1NF34

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

83-155 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

83-155 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

83-155 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

55.16240625 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

130 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

45 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

95 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

80 A

teljesítménykontaktor, AC-3e/AC-3, 95 A, 45 kW / 400 V, 3 pólusú, 83-155 V AC/DC, 50/60 Hz, integrált varisztorral, segédérintkezők: 2 NO + 2 NC, csavaros kapocs, méret: S3, kivehető tápkapcsoló RT motorhoz vagy 2 SI segédkapcsolóhoz. A 3RT2 kontaktorok a