Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 400VAC 5,5kW 3zFőé 1zSé S00 SN178782 - 3RT2017-1AV01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 400VAC 5,5kW 3zFőé 1zSé S00 SN178782

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN178782

Gyártói cikkszám

3RT2017-1AV01

Gyártói típuskód

3RT2017-1AV01

    Teljesítménykontaktor

    A SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához optimális megoldást nyújt a kompakt kialakítás és a megbízható teljesítmény révén.

    Technikai részletek:

    • AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 400 V AC, 50/60 Hz
    • Segédérintkezők: 1 NO
    • Csavaros kapocs, méret: S00
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • AC és DC működés, különféle méretekben és széles teljesítménytartományban
    • Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében

    Ügyfél előnyök:

    • Kombinálható a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével
    • Gyárilag tesztelt eszközkombinációk
    • A legjobb csatlakozást kínálja az automatizálási szinthez (párhuzamosan, ASi-n vagy IO-Link-en keresztül)
    • Integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozóival
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók, segédkioldók
    • Összekötő modulok és funkciómodulok csökkentik a vezetékezési költségeket
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer