Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 400VAC/DC 55kW 3P 2z2nySé S6 SN163456 - 3RT1054-1AB36

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 400VAC/DC 55kW 3P 2z2nySé S6 SN163456

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

379 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN163456

Gyártói cikkszám

3RT1054-1AB36

Gyártói típuskód

3RT1054-1AB36

    Teljesítménykontaktor

    A 3RT1 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik, és megbízható teljesítményt nyújtanak kompakt kialakításukkal.

    Műszaki részletek:

    • AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V
    • AC (50-60 Hz) / DC Uc: 23-26 V
    • 3 pólusú, segédérintkezők 2 NO + 2 NC
    • Hajtás: hagyományos főáramkör
    • Dobozos kivezetés vezérléshez és segédáramkör
    • Csavaros kapocs a motorhoz
    • Tápérintkezők RT1 RI kapcsolókapocs
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Váltakozó árammal vagy egyenárammal működtethető
    • Rugós csatlakozók a segéd- és vezérlőáramkörhöz

    Ügyfél előnyök:

    • Magas érintkezési megbízhatóság a kompakt kialakításnak köszönhetően.
    • Könnyű kombinálhatóság a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével.
    • Csökkentett tervezési bonyolultság az előre telepített segédkapcsolók révén.
    • Széles teljesítménytartomány és különböző méretek elérhetősége.
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás.
    • Széles választékú tartozékok, mint például huzalozási ráfordítást csökkentő vezetékkészletek.
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész SIRIUS moduláris rendszer.