Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 42VAC 4kW 4pol 2z+2ny SN111943 - 3RT2516-1AD00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  42VAC 4kW 4pol 2z+2ny SN111943

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 42-42 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 42-42 V

  • Főérintkezők száma, záró - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111943

Gyártói cikkszám

3RT2516-1AD00

Gyártói típuskód

3RT2516-1AD00

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

42-42 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

42-42 V

Főérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

2

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

3.67749375 kW

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

18 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

8.5 A

    Teljesítménykontaktor

    A 3RT25 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik, és ideálisak emelőhajtóműves motorok polaritásának megváltoztatásához vagy két különálló motor kapcsolásához.

    Technikai részletek:

    • AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V
    • 4 pólusú, 42 V AC, 50/60 Hz
    • Főérintkezők: 2 NO + 2 NC
    • Csavaros kapocs, méret: S00
    • Kombinálható rakományadagoló alkatrészekkel
    • Klímaálló, IEC és UL/CSA tanúsítvánnyal
    • AC és DC működés, különféle méretekben és teljesítménytartományban
    • Rugós csatlakozók a gyors és karbantartásmentes csatlakozás érdekében

    Ügyfél előnyök:

    • Kompakt kialakítás, amely meggyőző teljesítményt és nagy érintkezési megbízhatóságot kínál
    • Integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
    • Előlap csatlakozók leegyszerűsítik a vezetékezést
    • Széles tartozék választék, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer