Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 45kW 4P 230V 1NO+1NC SN162044 - 3RT2346-1AP00-4AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 45kW 4P 230V 1NO+1NC SN162044

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN162044

Gyártói cikkszám

3RT2346-1AP00-4AA0

Gyártói típuskód

3RT2346-1AP00-4AA0

    Teljesítménykontaktor

    A 3RT23 teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához készült, amely optimálisan összehangolt termékekből álló moduláris SIRIUS rendszer része.

    Műszaki adatok:

    • AC-3, 95 A
    • 45 kW / 400 V
    • 4 pólusú
    • 230 V AC, 50 Hz
    • Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
    • Csavaros kapocs
    • Méret: S3
    • Kombinálható rakományadagoló alkatrészekkel
    • Klímaálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-ready
    • Rugós csatlakozók a gyors és karbantartást nem igénylő csatlakozás érdekében

    Ügyfél előnyök:

    • Kompakt kialakítás nagy érintkezési megbízhatósággal
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozóival
    • Csökkentett konfigurációs bonyolultság az integrált segédkapcsolók révén
    • Széles teljesítménytartomány és különféle méretek elérhetősége
    • Széles tartozékválaszték, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész SIRIUS moduláris rendszer