SIEMENS - Mágneskapcsoló 460 / 575 V 1 NO + 1 NC, AC / DC 20 ... 33 V, 3-pole SN135580 - 3RT2036-1NB30-0UA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 20-33 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20-33 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 20-33 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
312 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209942387
Sonepar cikkszám
SN135580
Gyártói cikkszám
3RT2036-1NB30-0UA0
Gyártói típuskód
3RT2036-1NB30-0UA0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
20-33 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
20-33 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
20-33 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
18.38746875 kW
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
70 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
22 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
51 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
41 A