Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 48VAC 18,5kW 1z 1ny SN013608 - 3RT2028-2AH00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 48VAC 18,5kW  1z 1ny SN013608

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 48-48 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209929272

Sonepar cikkszám

SN013608

Gyártói cikkszám

3RT2028-2AH00

Gyártói típuskód

3RT2028-2AH00

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

48-48 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

18.38746875 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

50 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

11 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

38 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

22 A

teljesítménykontaktor, AC-3e/AC-3, 38 A, 18,5 kW / 400 V, 3 pólusú, 48 V AC, 50 Hz, segédérintkezők: 1 NO + 1 NC, rugós kapocs, méret: S0 Tápkontaktor SIRIUS 3RT2 motorok kapcsolásához. A 3RT2 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik annak o