Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 48VDC 5,5kW 1NC rugós csatlakozás SN160326 - 3RT2017-2FW42

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 48VDC 5,5kW 1NC rugós csatlakozás SN160326

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 48-48 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209900127

Sonepar cikkszám

SN160326

Gyártói cikkszám

3RT2017-2FW42

Gyártói típuskód

3RT2017-2FW42

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

48-48 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Főérintkezők száma, záró:

3

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

5.516240625 kW

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

22 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

8.5 A

    Teljesítménykontaktor

    A SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához optimális megoldást kínál, kompakt kialakítással és megbízható teljesítménnyel.

    Műszaki adatok:

    • AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 48 V DC
    • Integrált diódával
    • Segédérintkezők: 1 db NC
    • Rugós kapocs
    • Különféle méretekben és széles teljesítménytartományban kapható AC és DC működéssel
    • IEC és UL/CSA kompatibilitás
    • IE3/IE4-kompatibilis

    Ügyfél előnyök:

    • Kompakt kialakítás nagy érintkezési megbízhatósággal
    • Könnyű kombinálhatóság rakományadagoló egyéb alkatrészeivel
    • Csökkentett tervezési bonyolultság az integrált segédkapcsolóknak köszönhetően
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozóival
    • Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás rugós csatlakozókkal
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Vezetékezési költségek jelentős csökkentése a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszerrel