Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 4NO+4NC GT65796 - 3TH4244-0LB4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 4NO+4NC GT65796

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 4

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209214750

Sonepar cikkszám

GT65796

Gyártói cikkszám

3TH4244-0LB4

Gyártói típuskód

3TH4244-0LB4

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

4

Segédérintkezők száma, záró:

4

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

6 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Kontaktorrelé, 44E, DIN EN 50011, vasúti alkalmazásokhoz 4NO+4NC, csavaros sorkapocs Működési tartomány 0,7...1,25xUS varisztorra csatlakoztatva 24 V DC 3TH4 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolására a vezérlőáramkörben. A SIRIUS 3TH4 kontaktorrelék szab