Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 690VAC 50/60Hz AC-1 690A SN084909 - 3RT1476-6AP36

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  690VAC 50/60Hz AC-1 690A SN084909

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-240 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN084909

Gyártói cikkszám

3RT1476-6AP36

Gyártói típuskód

3RT1476-6AP36

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-240 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-240 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

110.3248125 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

690 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

90 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

170 A

    Teljesítménykontaktor AC-1 690 A / 690 V / 40 °C

    A 3 pólusú teljesítménykontaktor optimális teljesítményt nyújt kompakt kialakításával és megbízható érintkezési teljesítményével.

    Műszaki részletek:

    • Feszültség: 690 V
    • Áramerősség: 690 A
    • Hőmérséklet: 40 °C
    • Főáramkör: 2 NO + 2 NC
    • Uc: 220-240 V AC (50-60 Hz) / DC
    • Moduláris SIRIUS rendszer része
    • Kombinálható rakományadagoló alkatrészekkel
    • Klímaálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • Változatos méretek és teljesítménytartomány
    • Rugós csatlakozók a segéd- és vezérlőáramkörhöz

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkentett tervezési bonyolultság az előre telepített segédkapcsolók révén
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Széles választékú tartozékok, mint huzalozási ráfordítást csökkentő vezetékkészletek
    • Egyszerű és hatékony integráció az automatizálási szinthez
    • Mindig naprakész SIRIUS moduláris rendszer