Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 72VDC 7,5kW 1z+1nySé SN130023 - 3RT2025-1BJ80

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 72VDC 7,5kW  1z+1nySé SN130023

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 72-72 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209916395

Sonepar cikkszám

SN130023

Gyártói cikkszám

3RT2025-1BJ80

Gyártói típuskód

3RT2025-1BJ80

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

72-72 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

7.3549875 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

40 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

17 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

15.5 A

teljesítménykontaktor, AC-3e/AC-3, 17 A, 7,5 kW / 400 V, 3 pólusú, 72 V DC, segédérintkezők: 1 NO + 1 NC, csavaros kapocs, méret: S0 SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához. A 3RT2 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik ann